小林鉄工
ロータリーエアチャック RAC
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
(生爪)5~145
(生爪)5~145
(生爪)10~220
(生爪)15~330
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498969
品番
RAC-5
参考基準価格(税別)
¥538,300
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。
インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。
チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心
アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
質量(kg)
8
把握径(Φmm)
(生爪)5~145
外径(mm)
チャックボディ:128
作動範囲(mm)
爪:3.8
把握力(kN)
12(0.6Mpa)