ロータリーエアチャック RAC

ロータリーエアチャック RAC - 小林鉄工ロータリーエアチャック RAC - 小林鉄工

ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。
インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。
チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心
アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
把握径(Φmm)
外径(mm)
作動範囲(mm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498768RAC-1260(生爪)15~330チャックボディ:300爪:7.269(0.6Mpa)
¥952,000
¥769,800
¥846,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498969RAC-58(生爪)5~145チャックボディ:128爪:3.812(0.6Mpa)
¥538,300
¥439,800
¥483,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499030RAC-825(生爪)10~220チャックボディ:203爪:5.436(0.6Mpa)
¥623,400
¥499,800
¥549,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする