RAC-8 ロータリーエアチャック RAC 小林鉄工 02499030

ロータリーエアチャック RAC

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
把握径(Φmm)(生爪)10~220
内容量1個注文コード02499030品番RAC-8
参考基準価格(税別)¥623,400販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。
インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。
チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心
アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください

質量(kg)
25
把握径(Φmm)
(生爪)10~220
外径(mm)
チャックボディ:203
作動範囲(mm)
爪:5.4
把握力(kN)
36(0.6Mpa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする