小林鉄工
インデペンデントチャック(普通型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
450
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02499161
品番
LI-18
参考基準価格(税別)
¥329,300
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
4ツ爪単動チャック
特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
質量(kg)
69
チャック外径(Φmm)
450
把握径(Φmm)
外径:20~376
締付力(kN)
爪1個:20