小林鉄工
インデペンデントチャック(直装型)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
800
210
255
300
350
400
450
500
600
700
800
把握径(Φmm)
外径:50~693
外径:15~164
外径:15~200
外径:15~202
外径:18~231
外径:18~286
外径:20~322
外径:20~372
外径:22~410
外径:25~504
外径:40~591
外径:50~693
質量(kg)
282
15
20
23
30
39
58
62
73
96
104
139
142
233
282
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02499276
品番
MI-A11-32
参考基準価格(税別)
¥1,862,400
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
4ツ爪単動チャック
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
適合
主軸端:A1.A2-11
質量(kg)
282
チャック外径(Φmm)
800
把握径(Φmm)
外径:50~693
締付力(kN)
爪1個:26