小林鉄工
ジグチャック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
生爪:最大96
生爪:最大96
生爪:最大120
生爪:最大144
生爪:最大176
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02499292
品番
TV-03
参考基準価格(税別)
¥130,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
マシニングセンタのクランプ治具に最適
3ツ爪ジグチャック
生爪付
ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。
防塵カバーで切削粉が入らない
ストローク(mm)
爪:22
質量(kg)
2
把握径(Φmm)
生爪:最大96
外径(mm)
87
把握力(kN)
最大9.8