小林鉄工
ジグチャック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
生爪:最大144
生爪:最大96
生爪:最大120
生爪:最大144
生爪:最大176
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02499310
品番
TV-05
参考基準価格(税別)
¥137,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
マシニングセンタのクランプ治具に最適
3ツ爪ジグチャック
生爪付
ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。
防塵カバーで切削粉が入らない
ストローク(mm)
爪:34
質量(kg)
5.7
把握径(Φmm)
生爪:最大144
外径(mm)
132
把握力(kN)
最大22.5