サンコーテクノ
ポリカスクリュー スチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
首下長・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150本)
首下長(mm)
35
注文コード
02500649
品番
PC-535V ベージュ
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ポリカーボネート樹脂を採用し、耐食性・耐紫外線性に優れた”サビ”ない12角頭
用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
首下長(mm)
35
材質
本体:スチール製 頭部:ポリカーボネート樹脂 パッキン:EVA
頭部形状
12角頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品を確実に締結するためには、ねじ山が下地鋼板より3ピッチを完全に突き出す必要があります。ご使用の際には、そちらを考慮の上で製品選定をしてください。