曜日別特売

ドリルスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100本)
首下長(mm)10
頭部径(Φmm)8
内容量1パック(100本)注文コード02500676品番PAN-4X10P(100イリ)
参考基準価格(税別)¥705販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

十字穴付きの代表的な頭部形状

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~1.2
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
10
材質
スチール製
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする