サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
十字穴付きの代表的な頭部形状
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全14種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
40
45
頭部径(Φmm)
8
10
適合板厚(mm)
1.0~1.2
1.2~3.2
1.6~4.5
内容量
1パック(50本)
1パック(100本)
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500676
PAN-4X10P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.0~1.2
8
10
¥
705
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500877
PAN-4X30P(50イリ)
1パック(50本)
4
1.2~3.2
8
30
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501087
PAN-5X13P(100イリ)
1パック(100本)
5
1.2~3.2
10
13
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501148
PAN-5X30P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
30
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501218
PAN-4X25P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
25
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501279
PAN-5X19P(100イリ)
1パック(100本)
5
1.6~4.5
10
19
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501322
PAN-4X13P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
13
¥
725
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501340
PAN-4X19P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
19
¥
873
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501419
PAN-5X25P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
25
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501462
PAN-4X16P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
16
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501498
PAN-5X45P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
45
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501699
PAN-5X35P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
35
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501787
PAN-5X16P(100イリ)
1パック(100本)
5
1.6~4.5
10
16
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501936
PAN-4X40P(50イリ)
1パック(50本)
4
1.2~3.2
8
40
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください