曜日別特売

シールスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は頭部形状・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300本)
頭部形状
ナベ頭
注文コード
02500807
品番
SP-5X25WS
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

防水効果を必要とする箇所に最適

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
25
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする