曜日別特売

シールスクリュー

シールスクリュー - サンコーテクノ

防水効果を必要とする箇所に最適

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全9種類を絞り込む
頭部径(Φmm)
適合板厚(mm)
材質
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部形状
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500780SP-4X19WS1箱(500本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM41.2~3.2ナベ頭8
¥8,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500807SP-5X25WS1箱(300本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM51.6~4.5ナベ頭10
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501008SH-5X55WS1箱(100本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM51.6~4.5六角頭8
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501227SP-5X35WS1箱(200本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM51.6~4.5ナベ頭10
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501446SH-5X55SWS1箱(100本)本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM51.6~4.5六角頭8
¥9,200
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501489SP-4X16WS1箱(500本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM41.2~2.3ナベ頭8
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501656SP-4X25WS1箱(400本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM41.2~3.2ナベ頭8
¥7,200
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501882SP-4X30WS1箱(300本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM41.2~3.2ナベ頭8
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501891SP-5X19WS1箱(400本)本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM51.6~4.5ナベ頭10
¥9,200
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする