ポリカスクリュー スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は首下長・内容量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200本)
首下長(mm)
22
注文コード
02500832
品番
PC-522I アイボリー
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ポリカーボネート樹脂を採用し、耐食性・耐紫外線性に優れた”サビ”ない12角頭

用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
首下長(mm)
22
材質
本体:スチール製 頭部:ポリカーボネート樹脂 パッキン:EVA
頭部形状
12角頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品を確実に締結するためには、ねじ山が下地鋼板より3ピッチを完全に突き出す必要があります。ご使用の際には、そちらを考慮の上で製品選定をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする