メタモスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(150本)
首下長(mm)18
内容量1パック(150本)注文コード02500972品番MMS-4.8X18-P150
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結

用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
首下長(mm)
18
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
薄鋼板1.2mm以下
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※薄鋼板の厚みは、1.2mm以下でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする