曜日別特売

ドリルスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100本)
首下長(mm)13
頭部径(Φmm)10
内容量1パック(100本)注文コード02501087品番PAN-5X13P(100イリ)
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

十字穴付きの代表的な頭部形状

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
13
材質
スチール製
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする