サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(100本)
¥699
首下長(mm)
19
10
13
16
19
25
30
35
40
45
頭部径(Φmm)
8
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
02501340
品番
PAN-4X19P(100イリ)
参考基準価格(税別)
¥873
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
十字穴付きの代表的な頭部形状
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
19
材質
スチール製
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。