サンコーテクノ
シールスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
頭部形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500本)
頭部形状
ナベ頭
注文コード
02501489
品番
SP-4X16WS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防水効果を必要とする箇所に最適
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
16
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。