サンコーテクノ
メタモスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(130本)
1パック(35本)
1パック(45本)
1パック(50本)
1パック(70本)
1パック(100本)
1パック(130本)
¥1,698
1パック(150本)
首下長(mm)
25
18
25
35
50
65
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
02501778
品番
MMS-4.8X25-P130
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結
用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
首下長(mm)
25
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
薄鋼板1.2mm以下
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※薄鋼板の厚みは、1.2mm以下でご使用ください。