- 収穫菜 ウェーブ ね鹿 02515166

- 収穫菜 ウェーブ ね鹿 02515166
- 収穫菜 ウェーブ ね鹿 02515166

収穫菜 ウェーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02515166
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

キャベツ・白菜・レタスなどの葉物野菜の収穫に最適な、ステンレス製収穫鎌です。
従来の引いて切る鎌とは異なり、「押して切る」新発想を採用。カーブ形状の刃が対象物にしっかり食い込み、スムーズで軽快な切れ味を実現します。また、切断時には刃先が体から外側へ逃げる形状のため、安心して作業できます。
刃先は細目、根元は荒目の特殊な刃付けを採用。切り始めの食いつきが良く、力強く切断できます。
さらに、刃には医療用メスにも使用される高品質なステンレス鋼を採用。優れた耐久性と鋭い切れ味が長く続きます。

用途
葉野菜の収穫
全長(mm)
280
質量(g)
100
柄長さ(mm)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする