曜日別特売
7777 8.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02515952

 

7777 8.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02515952
7777 8.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02515952
7777 8.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02515952
7777 8.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02515952

7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ7777 8.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M8
シャンク径(mm)6.2
ねじ長さ(mm)14
全長(mm)70
内容量1本注文コード02515952品番7777 8.000
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7541
刃数
3
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
精度表記
OH3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする