曜日別特売
RP105101 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02516232

RP105101 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02516232
RP105101 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02516232
RP105101 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02516232

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃厚(mm)1.0
粒度46
内容量1箱(11枚)注文コード02516232品番RP105101
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。

トラスコ品番
717-9454
粒度
46
砥材
TXA
刃厚(mm)
1.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4800
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする