曜日別特売
7777 12.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02516670

 

7777 12.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02516670
7777 12.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02516670
7777 12.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02516670
7777 12.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02516670

7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M12
シャンク径(mm)8.5
ねじ長さ(mm)18.5
全長(mm)82
内容量1本注文コード02516670品番7777 12.000
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7535
刃数
3
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
10.2
ねじ長さ(mm)
18.5
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
精度表記
OH4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする