曜日別特売
7777 10.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517912

 

7777 10.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517912
7777 10.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517912
7777 10.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517912
7777 10.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517912

7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ7777 10.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M10
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)16
全長(mm)75
内容量1本注文コード02517912品番7777 10.000
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7540
刃数
3
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
OH3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする