7777 3.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517948

 

7777 3.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517948
7777 3.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517948
7777 3.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517948
7777 3.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517948

7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M3
全長(mm)46
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード02517948品番7777 3.000
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7534
刃数
3
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
6
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
3.2
精度表記
OH2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする