曜日別特売
7777 18.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517966

 

7777 18.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517966
7777 18.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517966
7777 18.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517966
7777 18.000 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング 02517966

7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ7777 18.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M18
シャンク径(mm)14
ねじ長さ(mm)25
全長(mm)100
内容量1本注文コード02517966品番7777 18.000
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7543
刃数
4
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11
精度表記
OH5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする