グーリング
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
ねじ長さ(mm)
7.5
6
7.5
8.5
11
14
16
18.5
20
25
全長(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02518630
品番
7777 4.000
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7538
刃数
3
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
7.5
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
精度表記
OH3