曜日別特売
RP105161 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02518666

RP105161 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02518666
RP105161 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02518666
RP105161 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02518666
RP105161 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士 02518666

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃厚(mm)1.6
粒度36
内容量1箱(11枚)注文コード02518666品番RP105161
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。

トラスコ品番
718-0924
粒度
36
砥材
AX
刃厚(mm)
1.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4800
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする