- 用途
- 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリ-ンル-ム内での作業用等に。
- トラスコ品番
- 198-8295
- 色
- 白
- テープ幅(mm)
- 7.5
- 仕様
- ●筆記可否:不可●テープカット条件:カッター必要
- 材質
- 支持体:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- テープ長さ(m)
- 50
- 紙管内径(mm)
- 76プラ芯
- テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 伸び(%)
- 80
- 粘着力(N/10mm)
- 4
- 引張強度(N/25mm)
- 95.6
- 引張強度(N/10mm)
- 38.24
- 粘着力(N/25mm)
- 10
- 表面抵抗値(Ω)
- 109(糊面)、108(背面)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応