曜日別特売

低VOC両面接着テープNO.510

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(198巻)
1箱(198巻)
1巻
1箱(40巻)
1箱(12巻)
1箱(28巻)
1箱(4巻)
1箱(60巻)
1箱(132巻)
1箱(18巻)
1箱(240巻)
1箱(64巻)
1箱(2巻)
1箱(168巻)
1箱(150巻)
1箱(32巻)
1箱(100巻)
1箱(92巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(16巻)
1箱(66巻)
1箱(200巻)
1箱(48巻)
1箱(24巻)
1箱(148巻)
1箱(108巻)
1箱(3巻)
1箱(72巻)
1箱(90巻)
1箱(96巻)
1箱(30巻)
1箱(68巻)
1箱(84巻)
1箱(42巻)
1箱(20巻)
幅(mm)6
6
10
15
20
25
30
50
28
85
38
170
19
9
65
5
18
650
550
700
1000
7
1200
100
8
35
12
13
600
1050
200
150
180
130
750
500
24
80
70
48
11
400
250
29
350
16
950
60
1020
300
140
95
45
800
75
175
17
850
14
160
900
長さ(m)20
内容量1箱(198巻)注文コード02532377品番510-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
保持力に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
トラスコ品番
581-7599
幅(mm)
6
長さ(m)
20
仕様
手で切断可能
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする