サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OG264249R1
光束(Lm)
796
色温度
2700K
注文コード
02604547
品番
OG264249R1
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
光束(Lm)
796
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
100
カバー
強化ガラス(透明)
型
防雨型
品番
OG264249R1
取付方式
壁面、コーキングレス型
消費電力
12.8W
首振
95°
色温度
2700K
外径
Φ53mm
色(本体)
マットシルバー
回転角度(°)
200
カメラ仕様
人検知:有(録画/照明点灯(モード切替))
調光の可否
不可
注意
microSDカードを別途ご用意ください