曜日別特売
KP11 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02651368

KP11 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02651368
KP11 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02651368
KP11 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02651368

海外用電源プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は定格入力・適合など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格入力
250V-10A
適合
【コンセント】O2タイプ
注文コード
02651368
品番
KP11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
適合
【コンセント】O2タイプ
品名
海外用電源プラグO2タイプ
本体寸法(mm)
48×40×48
定格入力
250V-10A
材質
ABS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする