YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用電源プラグ
KP12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格入力・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格入力
250V-13A
適合
【コンセント】BFタイプ
注文コード
02651386
品番
KP12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合
【コンセント】BFタイプ
品名
海外用電源プラグBFタイプ
本体寸法(mm)
50×36×36
定格入力
250V-13A
材質
ABS
本体質量(g)
25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません