M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621

M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621
M-EGG40BBXSSPN ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属 エレコム 02651621

ワイヤレスマウス Bluetooth 静音 4ボタン 最大3台接続可能 乾電池式 無線 EGG MOUSE カバー2色付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色コーラルピンク
内容量1個注文コード02651621品番M-EGG40BBXSSPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

絵になる、まいにちを。シーンに合わせてシェルを着せ替えできる、4ボタンの静音マウス”EGG MOUSE”です。コンパクトでシンメトリーなタマゴ型デザインは、利き手を選ばず、指先で快適に操作可能です。さらに、3台の機器を切り替えられるマルチペアリングや、作業を効率化するカスタマイズ可能なファンクションボタンも搭載しています。

用途
コンパクトでガジェット感の無いシンプルなデザインの4ボタンBluetooth(R)静音マウス”EGG MOUSE”です。
手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、利き手を選ばないシンメトリーのタマゴ型デザイン。指先操作がしやすく細かい作業でもストレスなく快適です。
マウス本体と別でソフトシェル(シリコーンカバー)を付属。シーンに合わせた着せ替えが可能です。表面には、凹凸がなく滑らかで、かつ、しっとりとした手触りになるよう特別な仕上げを施しています。サラッとして持ち心地が良く、洗って清潔に保てる実用性に加え、本体を傷や汚れから守る保護機能も備えています。
全てのボタンが静音設計。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
Bluetooth接続に対応するワイヤレスモデルです。最大3台のデバイスと接続可能な、3チャンネルのBluetoothによるマルチペアリングに対応しています。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
左右ボタンとホイールボタンに加えて、カスタマイズ可能なファンクションボタンをプラスした、計4つのボタンを搭載しています。
ファンクションボタンには、お好みの機能を割り当てできます。初期設定では、Webブラウジングに便利な「戻る」機能が割り当てられています。ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能です。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
本体裏面に電源ボタンがあり、使わないときの電池の消耗を防止できます。
単4電池で動く電池交換式マウスです。
色
コーラルピンク
対応OS
iPadOS 26 以降、iOS 26 以降、macOS Tahoe 26 以降、Android 16 以降、Windows 11/10 以降、ChromeOS
付属品
マウス本体×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ソフトシェル×2(2色/各1個)、クイックスタートガイド
サイズ
XS
外形寸法
マウス本体:幅約53×奥行約70×高さ約46、ソフトシェル装着時:幅約55×奥行約71×高さ約47
接続方式
Bluetooth(R)無線
対応機種
Bluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 、Android(TM)、iOS、iPadOS搭載機
分解能
センサー:1000DPI
対応
レシーバー収納:×
機能
接続先切り替え:対応(Bluetooth)
電池
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
保証期間
1年間
電池寿命
最長約12カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数
4
ホイール数
1
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
距離
電波到達:最長約10m ※ご使用環境により異なる場合があります。
読取方式
BlueLED
電波周波数
2.4GHz帯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする