商品装着イメージ
Azur
Azurの 自動車用収納用品
Azurの 車用アームレスト/コンソールボックス
アームレスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
トヨタ タンク M900系
注文コード
02673356
品番
azcb18
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーに運転の快適さ利便性を向上させるコンソールBOXです。
装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。
固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
収納:300×120×190
適合車種
トヨタ タンク M900系
年式
H28/11〜R2/9
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
155×430×345