K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897

K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897
K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897
K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897
K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897
K00584 シンクドア用タオル掛け LEC(レック) 02677897

シンクドア用タオル掛け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード02677897品番K00584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンクドアに付けられる。場所を取らないコンパクトな形状。ライン取っ手にも取り付けできる。サビにくいステンレスパイプ。

用途シンクのタオル掛けに材質本体=スチロール樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、カバー=スチロール樹脂、掛け具=ABS樹脂ブラック耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×65×60取付け方法引っ掛け
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする