ステンレスレス 丸型 貫通

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02682946 品番 SM16S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.32 種類直線2方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 呼び16 寸法A(Φmm)89 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする