曜日別特売
SM28L ステンレスレス 丸型 直角 電成興業 02683165

ステンレスレス 丸型 直角

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
呼び28
内容量1個注文コード02683165品番SM28L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.416種類直角2方出寸法L(mm)23寸法H(mm)44呼び28寸法A(Φmm)100寸法P(Φmm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする