ステンレスレス 丸型 直角

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683181 品番 SM31L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)0.376 種類直角2方出 寸法L(mm)23 寸法H(mm)44 呼び31 寸法A(Φmm)100 寸法P(Φmm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする