電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスレスねじなし丸型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683260
品番
SNM253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.339
種類
3方出
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
40
呼び
25
寸法d(Φmm)
25.9
寸法A(Φmm)
89
寸法P(Φmm)
73