電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスレスねじなし丸型直角
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683305
品番
SNM19L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.303
種類
直角2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
呼び
19
寸法d(Φmm)
19.6
寸法A(Φmm)
89
寸法P(Φmm)
73