ステンレスレスねじなし丸型直角

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683321 品番 SNM25L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)0.315 種類直角2方出 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 呼び25 寸法d(Φmm)25.9 寸法A(Φmm)89 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする