ステンレスレスユニバーサルLB型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683348 品番 SLB025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
質量(kg)231 寸法L(mm)22 寸法H(mm)42 呼び25 寸法A(mm)95 寸法B(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする