電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板ねじなしユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683418
品番
NLB031S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.36
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
47
呼び
E31
寸法A(mm)
110
寸法D(Φmm)
36.3
寸法B(mm)
45
寸法d(Φmm)
32.3
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
29