電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板丸型ハブなし露出ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02683576
品番
M190S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.29
種類
ハブなし
寸法H(mm)
40
寸法A(Φmm)
89
寸法P(Φmm)
73