黒 セーリスBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683680 品番 SB2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
質量(kg)0.6 種類2個用(カバー付) 仕上電着塗装 JIS規格JIS C 8340 ノックアウト16 22 16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする