電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
黒 セーリスBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683716
品番
SB4BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.905
種類
4個用(カバーなし)
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340
ノックアウト
16 22 22 16