鋳物 丸型BOX 直角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02684215 品番 M22L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質鋳鉄 タイプ厚鋼 種類直角2方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)35 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき 寸法A(Φmm)89 寸法S(Φmm)22 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする