鋳物 丸型BOX 直角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02684249 品番 M31L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質鋳鉄 タイプ薄鋼 種類直角2方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)44 寸法D(Φmm)42 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき 寸法A(Φmm)100 寸法S(Φmm)29 寸法P(Φmm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする