曜日別特売
M36L 鋳物 丸型BOX 直角 電成興業 02684258

鋳物 丸型BOX 直角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ厚鋼
寸法H(mm)55
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード02684258品番M36L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質鋳鉄タイプ厚鋼種類直角2方出寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする