電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物ねじなしユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684276
品番
NLB051C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
63
寸法A(mm)
120
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
51.3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
45